LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Valokuitututka OTDR 1310/1550

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - Mini OTDR 1310/1550 nm

  • Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842471

Sähkönumero

7273467

Toimittajan tuotenumero

OTDR MTP-50-S20A-R

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

Mini OTDR 1310/1550 nm

Ilmaisun muoto:

kosketusnäyttö

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

1310/1550nm aallonpituuksille, dynamikka 24/22dB. 5" kosketusnäyttö,automaattisen OTDR:n, Expert OTDR:n, Link image, optisen tehomittarin jahäviötestin, stabiloidun laserlähteen, visuaalisen vian paikantimen,RJ45-kaapelin pituus/järjestys/seurantalaite

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan