LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Valokuitututka SM ja MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843218
Sähkönumero
7273460
Toimittajan tuotenumero
OTDR MTP-200X-40VC
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
MTP-200X-40VC valokuitututka on suorituskykyinen ja monitoiminen OTDR-mittalaite valokuituverkkojen asennukseen, ylläpitoon, vikapaikannukseen ja käyttöönottoon. Laite soveltuu niin yksimuoto- kuin monimuotokuidun mittauksiin ja tarjoaa neljä mittausaallonpituutta: 850/1300/1310/1550 nm.
MTP-200X-40VC tukee automaatti- ja manuaalimittauksia, moniaaltopituustestausta sekä kuitulinkin analysointia.
Laitteella voidaan paikantaa vikoja sekä mitata kuidun pituutta, vaimennusta, heijastuksia ja paluuhäviötä.
Lisäksi laite tunnistaa liittimet, jatkokset, splitterit, makrotaivutukset ja kuidun päät. Tulokset voidaan tallentaa SOR-, JPG- ja PDF-muotoihin.
Laitteen standardi pakkaus sisältää: Laitteen MTP-200X, Akun, CD/USB tikku softaa varten, Laturin, kantolaukun, Takuutodistuksen ja kalibrointi todistuksen.
Laitteeseen saatavana optioina seuraavat:
Snro. 7273461 Optinen tehonmittari (PM100)
Snro. 7273462 Stabiloitu laserlähde (LS100)
Snro. 7273463 Mikroskooppi optio (MCI100)
Snro. 7273464 Link-image (LM100) toiminto
Yleiset tekniset tiedot:
- Näyttö: 8” värillinen kosketusnäyttö, 800×480
- Muisti: 8 GB
- Liitännät: USB x 2, RJ45 10/100 Mbit/s x 1
- Käyttöaika: 10 h jatkuvaa käyttöä
- Käyttölämpötila: -20 °C … +50 °C
- Varastointilämpötila: -40 °C … +60 °C
- Kosteus: 0–95 %
- Paino: 1,5 kg
- Mitat: 235 × 159 × 75 mm
- Aallonpituudet: 850/1300/1310/1550nm
- Dynamiikka: 23/28/38/36dB
- Tunnistaa tapahtumat (EDZ): 1m lähtien
- Tunnistaa vaimennukset (ADZ): 4,5m lähtien
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


