LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Valonlähde-optio MTP-200:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843232
Sähkönumero
7273462
Toimittajan tuotenumero
LS100 OPTIO MTP-200:LLE
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
LS100 valonlähde optio tuo MTP-200-sarjan valokuitututkaan stabiloidun laserlähteen valokuituverkon mittaus- ja testaustarpeisiin.
Optio on käytännöllinen lisä kun laitteelta halutaan monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä kenttäkäytössä.
Optio asennetaan valokuitututkaan ainoastaan tehtaalla ja voidaan asentaa myöskin jälkikäteen.


