LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Varaterä kuituleikkuriin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843294
Sähkönumero
7273395
Toimittajan tuotenumero
OFC-30-BL
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Varaterä OFC-30 (snro. 7273394) valokuidun katkaisulaitteelle.
Terän käyttöikä noin 60 000 leikkausta.


