LAATUANTENNI - Työkalu - Momenttiavain F-liittimille

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Työkalu - Momenttiavain F-liittimille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415380

Sähkönumero

7541538

Toimittajan tuotenumero

TW 409

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

RG11-sarjan (14.3mm) F-liittimille, (4.51 Nm), suoramalli. RungossaF-naarasliittimen kierteen puhdistustyökalu.



Momenttiavain + F-kierreavaaja:
Momenttiavain jolla kiristät RG11-sarjan (14.3mm) F-liittimen tarkasti ilmoitettuun momenttiin 4.51Nm, suora malli. Naksahdusääni kertoo kun kiristysmomentti saavutettu.
Rungossa F-naarasliittimen kierteen puhdistustyökalu.