Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu - Momenttiavain F-liittimille

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii F-liittimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415359

Sähkönumero

7541535

Toimittajan tuotenumero

TW 307-AH/IT

Tukkuerä

1

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

3,4 Nm, kulmamalli + rungossa F-liittimen työntötulkki kaapeliin, Fliittimille ( 11.1mm).

Momenttiavain + työntötulkki: Momenttiavain jolla kiristät F-liittimen tarkasti ilmoitettuun momenttiin. 3.4Nm, 11.1mm (RG6-sarjan F-liittimille), kulmamalli. Naksahdusääni kertoo kun kiristysmomentti saavutettu. Rungossa työntötulkki (F-naaras liittimellä) F-uros liittimen kiinnipitämiseen asennettaessa sitä kaapeliin.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan