LAATUANTENNI - Työkalu - Momenttiavain F-liittimille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Sopii F-liittimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075415366
Sähkönumero
7541536
Toimittajan tuotenumero
TW 307-AH
Tukkuerä
1
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
3,4 Nm, kulmamalli + rungossa F-naarasliittimen kierteen puhdistustyökalu, F liittimille ( 11.1mm).
Momenttiavain + F-kierreavaaja: Momenttiavain jolla kiristät F-liittimen tarkasti ilmoitettuun momenttiin. 3.4Nm, 11.1mm (RG6-sarjan F-liittimille), kulmamalli. Naksahdusääni kertoo kun kiristysmomentti saavutettu. Rungossa F-naarasliittimen kierteen puhdistustyökalu.
Momenttiavain + F-kierreavaaja: Momenttiavain jolla kiristät F-liittimen tarkasti ilmoitettuun momenttiin. 3.4Nm, 11.1mm (RG6-sarjan F-liittimille), kulmamalli. Naksahdusääni kertoo kun kiristysmomentti saavutettu. Rungossa F-naarasliittimen kierteen puhdistustyökalu.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


