LAATUANTENNI - Työkalu - Varaterä Cat työkaluun

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841139

Sähkönumero

7273421

Toimittajan tuotenumero

1005W2-F-VARATERÄ

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Varaterä Cat Keystone liitintyökaluun Snro. 7273420. Terän kesto n. 1500kytkentää.

Varaterä Laatuantennin Cat Keystone työkaluun Snro. 7273420.
Terä on helppo irroittaa ja kiinnittää työkalusta.
Terän kesto noin 1500 kytkentää.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan