LAATUANTENNI - Vahvistintarvike - BT-sovitin+kaapeli, Hircshmann

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitäntä 1 - RJ45 8(4)
Kaapelin pituus - 0.2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075429103
Sähkönumero
7542910
Toimittajan tuotenumero
BT-SOVITIN+KAAPELI, HIRCSHMANN
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitäntä 1:
RJ45 8(4)
Kaapelin pituus:
0.2 m
Bluetooth sovitin, Hirschmann 1218 sarjan tuotteiden konfigurointiin
BT-sovitin Hirshmann 1218 sarjan laitteiden konfigurointiin. Tämä BT-sovitin tarvitaan aina, kun konfiguroidaan vahvistimen tai noptisen vastaanottimen asetuksia. Laitteen kongigurointi ei ole mahdollista ilman BT sovitinta. Sovittimen hinta sisältää aina käyttäjälisenssin + 20 cm RJ12-RJ12 kaapelin sovittimen lisäksi. 20 cm RJ12-RJ-12 kaapeli sisältyy sovittimen hintaan.
BT-sovitin Hirshmann 1218 sarjan laitteiden konfigurointiin. Tämä BT-sovitin tarvitaan aina, kun konfiguroidaan vahvistimen tai noptisen vastaanottimen asetuksia. Laitteen kongigurointi ei ole mahdollista ilman BT sovitinta. Sovittimen hinta sisältää aina käyttäjälisenssin + 20 cm RJ12-RJ12 kaapelin sovittimen lisäksi. 20 cm RJ12-RJ-12 kaapeli sisältyy sovittimen hintaan.



