LAATUANTENNI - Vahvistintarvike - LEM vahvistim. Android-kaapeli

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.8 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-A

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB-A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075407804

Sähkönumero

7540780

Toimittajan tuotenumero

OTG KIT

Tukkuerä

1

Pituus:

1.8 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

USB-A

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

USB-A

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

LEM päävahvistimen GUI-ohjelman tiedonsiirtokaapeli PC:stä jaAndroid:sta. OTG (MicroUSB-uros / USB-naaras) kaapeli 0.3m musta ja USB2.0 kaapeli 1.8m valkoinen.



USB-kaapeli LEM-vahvistimen kytkemiseksi PC:een (USB-A/USB-B) tai Android-laitteeseen (Micro-USB ja USB-C -adapterit).