LAATUANTENNI - Vaimennin - Säädettävä vaimennin 0.5-20dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 0.5 dB

  • Taajuus - 5...2300 MHz

  • Malli / Tyyppi - muunneltava

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414567

Sähkönumero

7541456

Toimittajan tuotenumero

PPA 20

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

0.5 dB

Taajuus:

5...2300 MHz

Malli / Tyyppi:

muunneltava

5-2300MHz, max. virran läpisyöttö 300mA, RFi > 100dB, luokka A.

Säädettävä vaimennin 0.5-20dB, 5-2300MHz. F-naarasliittimet. DC jännitteen läpisyöttö max 300mA, RFi > 100dB, luokka A.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan