LAATUANTENNI - Vaimennin - SC/APC 1 dB SM kuitu vaimennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 1 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842259
Sähkönumero
7273201
Toimittajan tuotenumero
LAF OV SC/APC 1DB SM
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
1 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä optinen yksimuoto kuituvaimennin 1dB SC APC
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


