LAATUANTENNI - Vaimennin - SC/APC 10 dB SM kuituvaimennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842341
Sähkönumero
7273210
Toimittajan tuotenumero
LAF OV SC/APC 10DB SM
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä optinen yksimuoto kuituvaimennin 10dB SC APC
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


