LAATUANTENNI - Vaimennin - SC/APC 4 dB SM kuitu vaimennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 4 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842280
Sähkönumero
7273204
Toimittajan tuotenumero
LAF OV SC/APC 4DB SM
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
4 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä optinen yksimuoto kuituvaimennin 4dB SC APC
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


