LAATUANTENNI - Vaimennin - SC/APC 6 dB SM kuitu vaimennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 6 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842303
Sähkönumero
7273206
Toimittajan tuotenumero
LAF OV SC/APC 6DB SM
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
6 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä optinen yksimuoto kuituvaimennin 6dB SC APC
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


