LAATUANTENNI - Valmiskaapeli - Jumpperi 4.3-10MA 5m LSZH IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842006
Sähkönumero
7402503
Toimittajan tuotenumero
LAD SFJ 4310MA-4310M 5M HF
Tukkuerä
9
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
kulmapistoke
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
yksittäissuojaus
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


