LAATUANTENNI - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 4xSM OS2 Dca G657A1 K500 VA

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842242

Sähkönumero

0232501

Toimittajan tuotenumero

LAF OKK 4XOS2 LSZH DCA K500 VA

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin leveys (noin):

5.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.4 mm

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

100 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

500 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

19 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Optinen kuitukaapeli sisä/ulko yksimuoto 4xOS2 G657A1 LSZH Dca valkoinenulkovaippa UV-suojattu.

Optinen kuitukaapeli sisä-ja ulkokäyttöön. Maakaapeloinnissa käytettävä putkea; ei suoraan maahan asennusta.

Soveltuu LAN, FTTx asennuksiin, huoneistokaapelointiin, kerrosten välisiin kaapelointeihin jne.

LSZH ulkovaippa Dca paloluokituksella, valkoinen. Kuituna 4 x OS2 G.657A1, 9/125/900 µm kuitu, jossa tiukka ulkovaippa (Tight buffer). Joustava, helposti kuorittava lasikuitulangalla vahvistettu metalliton kaapeli, jossa kuiva rakenne. Kaapelin ulkohalkaisija 5,4 mm. Ulkovaippa UV-suojattu.

Kaapeli 500 m kertakäyttö kelalla.

Tekniset tiedot
  • Kuidun tyyppi: 4 x yksimuoto OS2 G.657A1
  • Ulkovaipan materiali: LSZH, UV-suojattu
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Paloluokka: Dca,s1,d0
  • Halkaisija 5,4 mm
  • Paino 19 Kg/Km
  • Käyttölämpötila -40 - +60 C
  • Asennus lämpötila -40 - +60 C
  • Maksimivetolujuus asennuksen aikana 500 N
  • Minimitaivutussäde asennettaessa 50 mm
  • Minimitaivutussäde asennettuna 100 mm

  • 500m kelan mitat: Ø 37 cm, leveys 31,5 cm, keskireiän Ø 5,7 cm, paino 14 kg
  • Pakkauslaatikon mitat: 40 x 40 x 34 cm (SxKxL), paino 15 kg
Tarkemmat tekniset tiedot kaapelista liitteenä.