LAATUANTENNI - Virtalähde - Mastovahvistimen virtal. +24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 24...24 V
Lähtöjännite - 100...240 V
Virtalähtö - 100 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075404438
Sähkönumero
7540443
Toimittajan tuotenumero
APB-224-M
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
24...24 V
Lähtöjännite:
100...240 V
Virtalähtö:
100 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Asennustapa:
pistorasia
APB-224-M, Virtalähdeyksikkö mastovahvistimen jännitesyöttöä varten,+24V DC/100mA, 2×TV lähtö.



