LAATUANTENNI - Virtalähde - PI 0-24VDC, jännitesyöttö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 0...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...24 V
Toisiojännite säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075401758
Sähkönumero
7540175
Toimittajan tuotenumero
PI 0-24VDC
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
0...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...24 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Jännitteensyöttöyksikkö koaksiaalikaapeliin, max. 0-24 VDC/500mA 5-2400 MHz, RF IN & RF OUT liitännät ovat F-naaras. Sisältää 2 metriä johtoa 500mA sulakepesällä, johdon toiset päät avoimet.