LAATUANTENNI - VSS-5G-UAY-1-NN, 4dBi 360 ast - Antenni 3/4/5G ulko N-naaras

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 4 dBi

  • Liitäntätyyppi - N

  • Asennustapa - mastokiinnitys

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

  • Säteilykulma vaakasuunnassa - 360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025405

Sähkönumero

7402540

Toimittajan tuotenumero

VSS-5G-UAY-1-NN

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

4 dBi

Liitäntätyyppi:

N

Asennustapa:

mastokiinnitys

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Säteilykulma pystysuunnassa:

60 °

Kytkentätapa:

naarasliitin

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

Korkeus:

190 mm

Leveys:

66 mm

Syvyys:

66 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...60 °C

5G mobiili-laajak. ympärisäteilevä ulkoant. 698-960/1710-2700MHz. Vahv.4dBi, 3400-3800MHz. Vahv. 3dBi. N-Naarasliittimellä (kaapeli 1m),sisältää masto- (30-50mm) ja seinäkiinnikkeen. 360. In power max. 50W.

Ympärisäteilevä 5G antenni, suuntakuvio vaaka 360°.
Vahvistus: 3-4dBi
LTE 700 + 800 / GSM 900 / DCS-LTE 1880 / 3G UMTS / Wi-Fi (WLAN) / LTE 2,6 GHz / 5G.
Kaapeli 1,0 m jossa N-naaras liitin.
Sisältää masto (30-50mm) ja seinäkiinnikkeen.
Sisä- ja ulkokäyttöön, käyttölämpötila-alue -40°C to +60°C. Impedanssi 50 ohmia.