LAATUANTENNI - Yhdistin - 1x2, VIRVE 1 ja mobiilitaajuus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 0...3800 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843058
Sähkönumero
7402435
Toimittajan tuotenumero
LAD DBC 1X2 5G
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
0...3800 MHz
Dual-Banb Combiner/Diplexer 1x2, VIRVE 1 ja Mobiilitaajuuksien yhd. yht. lähtöön. Läpimenov. < 0.3dB, DC(0)-490MHz/694-2700 ja 3300-3800MHz. Tehonkesto 200W/portti, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM < -160dBc@2x43dBm, 50ohm. Sisä- ja ulkokäyttöön IP66.
Dual-Band Combiner / Diplexer 1x2 joka soveltuu VIRVE 1 ja mobiilitaajuuksien yhdistämiseen yhteen lähtöön.
Taajuusalueille DC (0)-490 MHz / 694-2700 MHz & 3300-3800 MHz
Tehonkesto 200W / portti
Low PIM < -160 dBc @ 2x43dBm
4.3-10 naarasliittimet
Sisä- ja ulkokäyttöön (IP66)
Tekniset tiedot:
• Taajuusalue DC (0)-490 MHz / 694-2700 MHz & 3300-3800 MHz
• Läpäisyvaimennus < 0.3dB
• VSWR < 1.25
• Heijastusvaimennus >19 dB
• Porttien välinen erotusvaimennus > 50dB
• PIM3 < -160dBc @ 2 x 43dBm
• Tehonkesto 200W (keskim.) / portti
• Impedanssi 50 ohm
• Liitin 4.3-10 naaras
• DC/AISG By-pass Max. 3 A @ Port 1, eli DC (0)-490 MHz portista.
• Salamasuojaus 10 kA,10/350 us pulssi
• Kotelointiluokka IP66
• Käyttölämpötila -30°C to +65°C
• Kosteus 5% - 95%
• Väri harmaa
• Koko K 225 mm x L 128 mm x S 58 mm sis. liittimet ja kiinnitysraudan.
Dual-Band Combiner / Diplexer 1x2 joka soveltuu VIRVE 1 ja mobiilitaajuuksien yhdistämiseen yhteen lähtöön.
Taajuusalueille DC (0)-490 MHz / 694-2700 MHz & 3300-3800 MHz
Tehonkesto 200W / portti
Low PIM < -160 dBc @ 2x43dBm
4.3-10 naarasliittimet
Sisä- ja ulkokäyttöön (IP66)
Tekniset tiedot:
• Taajuusalue DC (0)-490 MHz / 694-2700 MHz & 3300-3800 MHz
• Läpäisyvaimennus < 0.3dB
• VSWR < 1.25
• Heijastusvaimennus >19 dB
• Porttien välinen erotusvaimennus > 50dB
• PIM3 < -160dBc @ 2 x 43dBm
• Tehonkesto 200W (keskim.) / portti
• Impedanssi 50 ohm
• Liitin 4.3-10 naaras
• DC/AISG By-pass Max. 3 A @ Port 1, eli DC (0)-490 MHz portista.
• Salamasuojaus 10 kA,10/350 us pulssi
• Kotelointiluokka IP66
• Käyttölämpötila -30°C to +65°C
• Kosteus 5% - 95%
• Väri harmaa
• Koko K 225 mm x L 128 mm x S 58 mm sis. liittimet ja kiinnitysraudan.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


