LAATUANTENNI - Yhdistin - Diplexer 1x2, 68-490/698-2700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 68...2700 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841443
Sähkönumero
7402433
Toimittajan tuotenumero
LAD DBC 1X2
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
68...2700 MHz
Dual-Banb Combiner/Diplexer 1x2, VIRVE ja Mobiilitaajuuksien yhd. yht.lähtöön. Läpimenov. <(><<)> 0.3dB, IN1: 68-490 ja IN2: 698-2700MHz.Tehonkesto 300W/portti, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote <(><<)>-160dBc@2x43dBm, 50ohm. Sisä- ja ulkokäyttöön IP6
Dual-Band Combiner / Diplexer 1x2 joka soveltuu VIRVE ja mobiilitaajuuksien yhdistämiseen yhteen lähtöön.
Tehonkesto 300W/portti
Low PIM < -160dBc@2x43dBm
4.3-10 naarasliittimet
Sisä- ja ulkokäyttöön (IP67)
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Dual-Band Combiner / Diplexer 1x2 joka soveltuu VIRVE ja mobiilitaajuuksien yhdistämiseen yhteen lähtöön.
Tehonkesto 300W/portti
Low PIM < -160dBc@2x43dBm
4.3-10 naarasliittimet
Sisä- ja ulkokäyttöön (IP67)
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
- Frequency Range 68-490MHz/ 698-2700MHz
- Insertion Loss < 0.3dB
- VSWR < 1.3
- Isolation < 50dB
- PIM3 < -160dBc @ 2 x 43dBm
- Power Handling 300W(Avg.)/port
- Impedance 50 ohm
- Connector Type 4.3-10 Female
- DC/AISG Transparency By-pass (Max. 2.5A)
- Lightning Protection 3kA,10/350 us pulse
- Ingress Protection IP67
- Operating Temperature -40°C to +65°C
- Relative Humidity 5% - 95%
- Color Grey





