LAATUANTENNI - Yhdistin - Hybridi 2x2 380-3800 4.3-10F

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Taajuus - 380...3800 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840965

Sähkönumero

7402409

Toimittajan tuotenumero

LAD HC 2X2

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

2

Taajuus:

380...3800 MHz

Low PIM Hybrid Combiner 2X2, läpimenovaimennus 3.1 dB, 380-3800 MHz,tehonkesto 200W/portti, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote <(><<)>-160dBc@2x43dBm, 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.

Low PIM hybrid Combiner 2x2, läpimenovaimennus 3.1 dB ja porttien välinen erotusvaimennus >25dB@380-2700MHz, >23dB@2701-3800MHz. Taajuusalueelle 380-3800 MHz, eli soveltuu VIRVE ja Mobiilitaajuuksille. Tehonkesto 200W/portti, Low PIM < -160dBc@2x43dBm, 4.3-10 naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön (IP65). Kaikki käyttämättömät portit on päätettävä 50 ohmin keinokuormaan.
DAS sisäpeittoverkko

Tekniset tiedot:
  • Insertion Loss(dB) 3.1
  • Isolation(dB) >25@380-2700MHz, >23@2701-3800MHz
  • Freq(MHz) 380-3800 MHz
  • Return Loss(dB) >19.1 dB
  • Coupling Value(dB) 3.1 dB
  • Coupling Tolerance ±0.9dB
  • PIM Rating(dBc) -160dBc@2x43dBm
  • Power Rating(W) 200W (average Per Port)
  • Impedance 50 ohm
  • Connector 4.3/10-female
  • Color Black
  • Operating Temperature(C) -30~+65
  • Weight(kg) 1.0

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan