LAE ELECTRONIC - Elektroninen termostaatti - AC1-5TS2RW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150339
Sähkönumero
2615033
Toimittajan tuotenumero
141107
Tukkuerä
1
Elektroninen termostaatti. 2-portainen. käyttöjännite 115-230 V. alue-100+850 ast. C. anturi : PT 100
LAE Electronic AC1-5 -kaksikanavainen yleisohjain, ON/OFF tai PID. Ominaisuudet • Toimii yleisellä verkkovirtalähteellä • PID automaattivirityksellä tai ON/OFF-säädöllä • Päälähtö 12A releellä tai SSR-pilotointiin ja apulähtö 5A releellä • Tulo 0÷1V, 0/4÷20mA, PTC/NTC10K, TC J/K tai Pt100 • 0,1 / 1 °C tai 1 °F resoluutio • Absoluuttiset tai suhteelliset lämpötilahälytykset • ON/OFF-painike edessä • Liitettävyys LAE TAB -valvontajärjestelmiin Sovellukset Lämpötila: Pienten kylmävarastojen, kylmäkaappien ja -pöytien, lämmitysjärjestelmien, lämmitettävien kaapien, pesualtaiden, uunien, laboratoriolaitteiden ohjaus. Kosteus: Kasvihuoneiden, maustesolujen, kylmähuoneiden, ilmastoitujen huoneiden valvonta.
LAE Electronic AC1-5 -kaksikanavainen yleisohjain, ON/OFF tai PID. Ominaisuudet • Toimii yleisellä verkkovirtalähteellä • PID automaattivirityksellä tai ON/OFF-säädöllä • Päälähtö 12A releellä tai SSR-pilotointiin ja apulähtö 5A releellä • Tulo 0÷1V, 0/4÷20mA, PTC/NTC10K, TC J/K tai Pt100 • 0,1 / 1 °C tai 1 °F resoluutio • Absoluuttiset tai suhteelliset lämpötilahälytykset • ON/OFF-painike edessä • Liitettävyys LAE TAB -valvontajärjestelmiin Sovellukset Lämpötila: Pienten kylmävarastojen, kylmäkaappien ja -pöytien, lämmitysjärjestelmien, lämmitettävien kaapien, pesualtaiden, uunien, laboratoriolaitteiden ohjaus. Kosteus: Kasvihuoneiden, maustesolujen, kylmähuoneiden, ilmastoitujen huoneiden valvonta.