LAE ELECTRONIC - PTC1000 anturi - SA100-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027296029
Sähkönumero
2729602
Toimittajan tuotenumero
143200
Tukkuerä
1
PTC1000-anturi. SA100-2 .7mm x 40 mm. kaapelin pituus 2m. IP67. alue-40...+120 astC. 2-johdin. R (25 astC)=1000 Ohm. +-1.5 astC /25 C.anturi AISI304
LAE ELECTRONIC -tuote
Tutustu LAE ELECTRONIC-sarjaan


