LAKUDA - Latausasema peruslataus - Kannettava EV-latauslaite 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5710927069619
Sähkönumero
3517501
Toimittajan tuotenumero
100052354
Tukkuerä
1
Kannettava Type 2 sähköauton latauslaite - 16A - 11kW - 10m
Joustava ja tehokas lataus - lisäteholla
Tämä kannettava Type 2 -laturi on tehty niille, jotka haluavat mahdollisimman paljon vapautta ja tehokkuutta sähkö- tai hybridiautonsa lataamisessa.
Laturin nimellisteho on 11 kW, ja sen avulla voit valita useita eri virtatasoja (8A, 10A, 13A ja 16A), joten se on ihanteellinen kotona, töissä ja matkalla. Erittäin pitkä 10 metrinkaapeli lisää joustavuutta jokapäiväisessä elämässä - pysäköitpä autosi sitten talon eteen, autokatokseen tai julkiseen laitokseen.
Ominaisuudet ja tekniset tiedot
Toimitukseen sisältyy
Tuotteen edut
Tärkeää tietoa
Tämä laturi soveltuu vain sähkö- ja plug-in-hybridiautoille. Se on kytkettävä asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan vähintään 2,5 mm² kuparijohdolla, ja on suositeltavaa asentaa 20 A:n katkaisija turvallista käyttöä varten.
Joustava ja tehokas lataus - lisäteholla
Tämä kannettava Type 2 -laturi on tehty niille, jotka haluavat mahdollisimman paljon vapautta ja tehokkuutta sähkö- tai hybridiautonsa lataamisessa.
Laturin nimellisteho on 11 kW, ja sen avulla voit valita useita eri virtatasoja (8A, 10A, 13A ja 16A), joten se on ihanteellinen kotona, töissä ja matkalla. Erittäin pitkä 10 metrinkaapeli lisää joustavuutta jokapäiväisessä elämässä - pysäköitpä autosi sitten talon eteen, autokatokseen tai julkiseen laitokseen.
Ominaisuudet ja tekniset tiedot
- CEE-pistoke turvalliseen liitäntään : Tarjoaa vakaan virransyötön ja korkean luotettavuuden
- Säädettävä virta: Vaihda helposti 8A:n, 10A:n, 13A:n ja 16A:n välillä suoraan sisäänrakennetun LED-näytön avulla
- Tehokas suorituskyky: Jopa 11 kW:n latauskapasiteetti nopeaa latausta varten
- 10 metrin kaapeli: Tarjoaa suurta joustavuutta sijainnin ja kantaman suhteen
- Älykäs näyttö: Näyttää latausajan, virran, jännitteen, lämpötilan ja kokonaiskulutuksen
- Turvallisuus parhaimmillaan: Yli-/alijännitesuojaus, vuotovirtasuojaus, lämpötilan valvonta ja IP54-suojaus
- Ajastettu lataus: Ajastettu lataus, esim. pörssisähköä varten
- Jännite: 400 V:n verkkojännite (vaihe-nolla ja vaihe-vaihe)
- Sisäänrakennettu DC 6mA suojaus
Toimitukseen sisältyy
- 1 kannettava laturi, jossa on tyypin 2 liitin ja 10 metrin latauskaapeli
- Käyttöohje, jossa on virhekoodit ja turvallisuusohjeita
Tuotteen edut
- Helppo ottaa mukaan: Kompakti ja kestävä rakenne
- Helppokäyttöinen: Plug-and-play-toiminto ja selkeä näyttö
- Pitkä käyttöikä: Testattu yli 10 000 kytkentätapahtumalle
- Laaja yhteensopivuus: IEC 62196 Type 2 - sopii useimpiin sähköautoihin Euroopassa
- Turvallinen jokapäiväisessä käytössä: Automaattinen katkaisu vikatilanteessa ja korkea luotettavuus
Tärkeää tietoa
Tämä laturi soveltuu vain sähkö- ja plug-in-hybridiautoille. Se on kytkettävä asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan vähintään 2,5 mm² kuparijohdolla, ja on suositeltavaa asentaa 20 A:n katkaisija turvallista käyttöä varten.


