LAKUDA - Latausasema peruslataus - Kannettava EV-latauslaite - 5m

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi
LAKUDA - Latausasema peruslataus - Kannettava EV-latauslaite - 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5710927069602

Sähkönumero

3517500

Toimittajan tuotenumero

100052353

Tukkuerä

1

Kannettava Type 2 sähköauton latauslaite - 16A - 11kW - 5m

Kannettava Type 2 EV-laturi cee-liittimellä - 16A / 11kW / 5 metriä Tämä kannettava Type 2 -laturi on tehty niille, jotka haluavat mahdollisimman paljon vapautta ja tehokkuutta sähkö- tai hybridiautonsa lataamisessa.
Laturin nimellisteho on 11 kW, ja sen avulla voit valita useita eri virtatasoja (8A, 10A, 13A ja 16A), joten se on ihanteellinen sekä kotona että matkalla.

Ominaisuudet ja tekniset tiedot
  • Säädettävä teho: vaihda helposti 8A, 10A, 13A ja 16A välillä suoraan näytön kautta
  • Tehokas suorituskyky: Jopa 11 kW:n latauskapasiteetti pikalatausta varten
  • 5 metrin kaapeli: Riittävän pitkä joustavaan sijoitteluun, mutta kompakti kuljetusta varten
  • Älykäs näyttö: Näyttää latausajan, tehon, jännitteen, lämpötilan ja muut tiedot
  • Turvallisuus parhaimmillaan: Yli- ja alijännitesuojaus, vuotovirtasuojaus, lämpötilan tunnistus ja IP54-suojaus
  • Ajastettu lataus: Aseta lataus alkamaan myöhemmin - täydellinen pörssisähköä varten
  • Jännite: 400V verkkojännite
  • Sisäänrakennettu DC 6mA suojaus
Toimitukseen sisältyy
  • Kannettava laturi, jossa on Type 2 -liitin ja 5 metrin latauskaapeli
  • Käyttöopas, jossa virhekoodit ja turvallisuusohjeita

Tuotteen edut
  • Helppo ottaa mukaan: Kompakti ja kestävä rakenne
  • Helppo käyttää: Plug-and-play ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
  • Pitkä käyttöikä: Testattu yli 10 000 kytkentätoiminnolla
  • Laaja yhteensopivuus: Standardi IEC 62196 Type 2 - sopii useimpiin sähköautoihin Euroopassa
  • Turvallinen: Automaattinen katkaisu vikatilanteessa ja korkea luotettavuus
Tärkeää tietoa
Tämä laturi soveltuu vain sähkö- ja plug-in-hybridiautoille. Se on kytkettävä asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan, jossa on vähintään 2,5 mm² kuparijohto, ja turvallisen käytön varmistamiseksi suositellaan 20 A:n katkaisijaa.