LAPP AUTOMAATIO - Asennusjohto-HF - H1Z2Z2-K 25 BK SOLAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 1 kV
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdineriste - polyolefiini
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Käyttölämpötila kiinteä - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044777612543
Sähkönumero
0443570
Toimittajan tuotenumero
1023590
Tukkuerä
500
Nimellisjännite U0:
1 kV
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...120 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...120 °C
Nimellisjännite U:
1 kV


