LAPP AUTOMAATIO - Asennusjohto-HF - H1Z2Z2-K 35 BK SOLAR

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0 - 1 kV

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdineriste - polyolefiini

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044777612574

Sähkönumero

0443572

Toimittajan tuotenumero

1023591

Tukkuerä

500

Nimellisjännite U0:

1 kV

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...120 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

177 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

59 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...120 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

H1Z2Z2-K 35 BK SOLAR EN 50618