LAPP AUTOMAATIO - Asennusjohto-HF (MKJ) - H05Z-K 90C 0,75 KEVI R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044773720006
Sähkönumero
0449843
Toimittajan tuotenumero
4725002
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Johtimen pinta:
paljas
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
11.2 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Paino:
14 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


