LAPP AUTOMAATIO - Asennusjohto-HF (MKJ) - H05Z-K 90C 1,0 RU

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Asennusjohto-HF (MKJ) - H05Z-K 90C 1,0 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773720334

Sähkönumero

0449863

Toimittajan tuotenumero

4725033

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

ruskea

Johdinväri:

ruskea

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

11.6 mm

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Paino:

14 kg/km

Halogeenivapaa johdin, harmonisoitu, 300/500V