LAPP AUTOMAATIO - Canalplast johdotuskouru - E144 PVC 25X80 PAK 32M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Halogeeniton - ei
Materiaali - PVC
Itsestäänsammuva - kyllä
Käytettävä poikkipinta - 1540 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8006588020555
Sähkönumero
1402509
Toimittajan tuotenumero
E144
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
PVC
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1540 mm²
E144 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 25X80, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 32m


