Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjausk. ÖLFLEX 0,6/1KV - CLASSIC 110 CY BK 4G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Johdineriste - PVC

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 11.4 mm

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773623895

Sähkönumero

0448611

Toimittajan tuotenumero

1121235

Tukkuerä

500

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.4 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kannatinelementti:

ei ole

Suojajohdin:

kyllä

Kiertymisenkestävä:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

228 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

68.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

214 kg/km

Johtimien määrä:

4

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75

Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, välivaippa PVC, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa sään- ja UV-valonkestävä PVC, musta. Nimellisjännite U0/U: 600/1000 V.