LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjausk. ÖLFLEX 0,6/1KV - CLASSIC 110 CY BK 4G6

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojajohdin - kyllä

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdineriste - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773624298

Sähkönumero

0448646

Toimittajan tuotenumero

1121367

Tukkuerä

500

Suojajohdin:

kyllä

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdineriste:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17.7 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

354 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

106.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

715 kg/km

Johtimien määrä:

4

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G6

Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, välivaippa PVC, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa sään- ja UV-valonkestävä PVC, musta. Nimellisjännite U0/U: 600/1000 V.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan