LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 CY 2X0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Johtimien määrä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773095111
Sähkönumero
0443396
Toimittajan tuotenumero
1135802
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
148 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
44.4 mm
Paino:
86 kg/km
Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, välivaippa PVC, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa läpinäkyvä PVC. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


