LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 CY 4G2,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773096064

Sähkönumero

0443416

Toimittajan tuotenumero

1135404

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

226 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

67.8 mm

Paino:

228 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 - taipuisa, numerokoodattu, PVC-eriste, häiriösuojattu, PVC-vaippa, 300/500V

Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, välivaippa PVC, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa läpinäkyvä PVC. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan