LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 CY 7G2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Johtimien määrä:
7Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773096002
Sähkönumero
0443418
Toimittajan tuotenumero
1135407
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
278 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
83.4 mm
Paino:
371 kg/km
Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, välivaippa PVC, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa läpinäkyvä PVC. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


