LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 115 CY 2X0,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34

Suojajohdin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773091281

Sähkönumero

0443420

Toimittajan tuotenumero

1136752

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

116 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

34.8 mm

Paino:

54 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5 - taipuisa, häiriösuojattu, numerokoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa, 300/500V

Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienosäikeiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, johtimet suojattu kierretyllä muovikalvolla, ei välivaippaa, häiriösuojaus tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa PVC, harmaa. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan