LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiv SKINTOP ST-M 40x1,5 - ST-M 40x1,5
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...28 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 40
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9723037
Toimittajan tuotenumero
53111050
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
17...28 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
40
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avaimen leukaväli:
46 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


