LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-M BRUSH 75X1,5 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-M BRUSH 75X1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

75

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 53...63 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 75

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774405049

Sähkönumero

1749549

Toimittajan tuotenumero

53112501

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

53...63 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

75

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

15 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

95 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

105 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...100 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

EMC-Holkkitiiviste messinkiharjatekniikalla