LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-M BRUSH 90X2 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 66...78 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 90
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044774422862
Sähkönumero
1749550
Toimittajan tuotenumero
53112503
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
66...78 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
90
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
20 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
2 mm
Avaimen leukaväli:
45 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
127 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...100 °C
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


