LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-SC M12X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 3.5...7 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4056155145352
Sähkönumero
1749981
Toimittajan tuotenumero
53112610LF
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3.5...7 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
6.5 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
16 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
17.6 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
EMC-versio:
kyllä
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


