LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-SC M20X1,5 BRASS LF

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-SC M20X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...13 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4056155145376

Sähkönumero

1749983

Toimittajan tuotenumero

53112630LF

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...13 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

8 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

24 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

26.4 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

EMC-versio:

kyllä

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EMC-Holkkitiiviste lyijytön kontaktikynsillä