LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - CN-M12X1,5/1 DIN 1.4305

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - CN-M12X1,5/1 DIN 1.4305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 3.5...5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773337648

Sähkönumero

1749935

Toimittajan tuotenumero

52032580

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

3.5...5 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

10 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Avaimen leukaväli:

17 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

18.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

suora

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste metalli