LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - SOLAR plus M16 O-RENKAALLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...9 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044774921822
Sähkönumero
1749966
Toimittajan tuotenumero
53113331
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...9 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
polykarbonaatti (PC)
Avaimen leukaväli:
19 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
21.1 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
-40°C ... +125°C


