LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - ST-M ISO 20X1,5 SGY PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - ST-M ISO 20X1,5 SGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773158991

Sähkönumero

1749942

Toimittajan tuotenumero

53017030

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...12 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

13 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

24 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

26.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7001

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste muovi