Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Johdotuskouru - E154 PVC 40X80 PAK 24M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Johdotuskouru - E154 PVC 40X80 PAK 24M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 2680 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020562

Sähkönumero

1402511

Toimittajan tuotenumero

E154

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

2680 mm²

E154 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 40X80, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 24m