LAPP AUTOMAATIO - Johdotuskouru - EHF-P12575 HF 125X75 PAK 12M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Materiaali - PVC
Itsestäänsammuva - kyllä
Käytettävä poikkipinta - 7115 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8006588095133
Sähkönumero
1402535
Toimittajan tuotenumero
EHF-P12575
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
PVC
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
7115 mm²
EHF-P12575 Johdinkouru halogeeniton, RAL 7035, 2m, 125X75, lovi/kynsi: 5/7,5mm, pakkaus 12m


