LAPP AUTOMAATIO - Johdotuskouru - EHF-P3737 HF 37,5X37,5 PAK 48M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Materiaali - PVC
Itsestäänsammuva - kyllä
Käytettävä poikkipinta - 1125 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8006588095041
Sähkönumero
1402540
Toimittajan tuotenumero
EHF-P3737
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
PVC
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1125 mm²
EHF-P3737 Johdinkouru halogeeniton, RAL 7035, 2m, 37,5X37,5, lovi/kynsi: 5/7,5mm, pakkaus 48m


