LAPP AUTOMAATIO - Kumikaapeli - H05RR-F 2X0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773092547
Sähkönumero
0443578
Toimittajan tuotenumero
1600203
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Nimellisjännite U0:
300 V
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
20
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
26.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
20.1 mm
Paino:
61 kg/km

LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


